Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
PAGNA Kartonregister mit Deckblatt, zur freien Verwendung, 12 Blätter, 6-farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-26863
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
32003-20
EAN/GTIN:
4013951007260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
gefertigt aus kräftigem Farbkarton, 225 g/qm
mit beschriftbarem Deckblatt
mit Euro-Universallochung
in DIN A4 oder DIN A4 Überbreite
Weitere Informationen:
Registertyp:
Farben
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
12-teilig, 6 farbig
Taben:
12 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Karton
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
... >
Ordner Zubehör
>
Register, Trennblätter
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
blankoregister a4 12 teilig
,
maxi-register pappe
,
maxi register
,
26863
,
26863-SW81
,
Trennlaschen
,
Trennblätter
,
Register
,
farbige Trennblätter
,
Kartontrennblätter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 2,48*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 3,65*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pagna 32001-20 Tab-Register Numerischer Registerindex Karton Mehrfarbig
Pagna
32001-20
ab € 1,03*
Sonstiges
PAGNA Kartonregister mit Deckblatt, zur freien Verwendung, 5 Blätter, 5-farbig
Pagna
32000-20
ab € 0,63*
Sonstiges
PAGNA Kartonregister mit Deckblatt, zur freien Verwendung, 6 Blätter, 6-farbig
Pagna
32002-20
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen