Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentresor, H 200 mm, bis 1000 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-26950
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900003-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Sonderausstattung

  • Mehrpreis für Innenfach 200 mm hoch
  • Mehrpreis für Innenfach 370 mm hoch
Weitere Informationen:
Aussenhöhe:
200 mm
Bauart:
Innenfach
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Aussentiefe:
300 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
8 kg
Typ:
Innenfach bis B1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbautresor format, einbausafe, 26950, 26950-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Tresor, Geschäftstresor, Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.