Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfach H 200, für Modell WG/WGP 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27222
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900003-00145
EAN/GTIN:
     4011238007781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Sonderausstattung
Mehrpreis für Innenfach 200 mm hoch
Mehrpreis für zusätzlichen Fachboden

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Aussenhöhe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Bauart:
Innenfach
Typ:
Innenfach für Modell WG/WGP 80
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 162,34*
€ 202,70*
Frei Haus
ab € 198,07*
€ 241,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.