Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Beistellschrank TETRIS SOLID, 2 OH, in Schreibtischhöhe, B 1200 mm, 25 mm Abdeckplatte, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-282199
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84228886
EAN/GTIN:
     4051273737328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank

Unschlagbar praktisch: ein Beistellschrank in Schreibtischhöhe. Dieser Schiebetürenschrank der Serie TETRIS SOLID erweitert die Arbeitsfläche Ihres Schreibtischs und bietet gleichzeitig Stauraum.

Dank der Schiebetüren ist der Schrank ideal ist zur Aufstellung an Orten, an denen räumliche Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Die leisen und leichtlaufenden Schiebetüren sind enorm platzsparend. Im Inneren des Schranks können Sie den Fachboden aus Stahl auf einem Raster von 32 mm variabel einsetzen '“ so nutzen Sie den Stauraum individuell.

Der Schiebetürenschrank TETRIS SOLID ist Bestandteil des gleichnamigen, umfassenden Stahlschrankprogramms und ist für 2 Ordnerhöhen ausgelegt.

Der Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech ist hochwertig verarbeitet und gibt dem Schrank Stabilität und Langlebigkeit. Ausserdem sieht er gut aus. In Kombination mit anderen Elementen der Serie TETRIS SOLID passt dieser Schrank in jedes Büro, jedem Arbeitsraum und auch in kleine Nischen '“ egal ob am Arbeitsplatz oder zuhause.

Ausstattungsmerkmale:

  • Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech mit Sockel (89 mm hoch)
  • Abdeckplatte aus 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Gütefeinspanplatten (nach DIN 68765, Emissionsklasse E1)
  • Alle Platten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Höhenverstellschrauben im Sockelbereich (bis zu 20 mm)
  • 14 mm starker Fachboden aus Stahl, zweifach abgekantet und durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert (bis ca. 50 kg belastbar)

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Beistellschrank zu jedem passenden Schreibtisch
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Schranksystems TETRIS SOLID
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800/1000/1200/1600 x T 413 x H 717 mm (2 OH)
  • Ab Lager lieferbar
  • 10 Jahre Garanie

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau; weissaluminium
Aussenhöhe:
720 mm
Kleiderstange:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Aussentiefe:
413 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Griff:
Stangengriff
Eigenmarke:
Genius
Materialstärke Fachboden:
14 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, beistell-schrank schiebetür, schiebetür schrank, schäfer shop beistellschrank, 282199, 282199-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Tetris Solid, Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,73*
€ 756,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,24*
€ 751,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,62*
€ 738,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.