Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infoständer Topicon, Info Sign Stand DIN A3, 1250 x 1180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-28496
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4813-23
EAN/GTIN:
     4005546403526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

Der Infoständer Topicon von Durable ist aus Aluminium gefertigt und mit einem schweren Gussfuss für einen sicheren Stand sowie mit der Infotafel -»INFO SIGN-« ausgestattet. Die Infotafel ist aus Acryl/Aluminium gefertigt und im Format A4. Die Tafel ist zudem höhenverstellbar und kann vom Hoch- ins Querformat gedreht werden.
Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Die passenden EDV-beschriftbaren Einsteckschilder für Format A4 sind separat erhältlich.

  • Material Standfuss: Stahl
  • Material Infoschild: Aluminium mit Acrylabdeckung
  • Gestellfarbe: alufarben
  • Lesewinkel: 10-°
  • Masse DIN A4 hoch (Höhe): 1180 x 1110 mm
  • Masse DIN A3 hoch (Höhe): 1250 x 1180 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
alusilber
Format:
Hochformat & Querformat
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
280 mm
Material:
Stahl; Aluminium
Geeignet für:
DIN A3
Höhe:
1250/300 mm
Gewicht:
7,29 kg
Breite:
300 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Wegweiser, durable prospekthalter alu, aushangtafel, durable hinweistafel, 28496, 28496-SW81, Sichttafelständer, Bodenständer für Sichttafel, Sichttafelhalter, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel-Ständer, Tischständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 151,69*
€ 5,50*
ab € 127,55*
€ 162,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,81*
€ 162,25*
€ 6,78*
ab € 132,09*
€ 164,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 182,54*
€ 223,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.