Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal R 3000, Komplettregal 1,055 m, 1 Grundregal inkl. 10 Böden und 36 Kunststoffkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-28606
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     590131
EAN/GTIN:
     4052939599144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
R 3000 Regal
Regal R 3000
  • einfacher Aufbau durch Steckprinzip
  • mit 10 Böden, verzinkt, im Raster von 53 mm verstellbar
  • inklusive Kreuzverband sowie 20 Kästen LF 321 und 16 Kästen LF 322
  • hochwertige Kästen aus Polyethylen, temparaturbeständig zwischen -40-° - +80-°
  • Masse: H 2278 x B 1055 x T 400 mm
  • Tragkraft pro Boden: 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
1500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
10
Anzahl Fachböden:
10 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
10 Stk
Lieferumfang:
16 Kästen LF 322
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
R 3000
Länge Traverse:
994 mm
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
2
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
31 mm
Höhe:
2278 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Lichte Breite:
994 mm
Breite:
1055 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, ssi schäfer grundregal, 28606, 28606-SW81, Steckregal, Steckregale, Allzweckregal, Kunststoffkästen, Edelstahlregal, Werkstattregal, Regal, Fachbodenregal, Regalsystem, Kunststoffkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,83*
€ 889,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,42*
€ 871,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,10*
€ 837,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,12*
€ 766,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.