Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290356
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290356
EAN/GTIN:
     4251898820010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Die Möblierung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und modern sein. Und dafür steht der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Massen B 1800 x T 800/1000 mm. Wenn Sie weniger klassisch veranlagt sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu geben, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Hinter der tadellosen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir das Farbdekor in Ahorn. Es erzeugt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Weissaluminium vervollständigt das Erscheinungsbild. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe verlängert werden. Der höheneinstellbare Bereich liegt zwischen 675 und 895 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Da sich die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Weissaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Farbe Platte:
Ahorn-Dekor
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 290356, 290356-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,69*
€ 581,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.