Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Ahorn/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290357
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290357
EAN/GTIN:
     4251898820027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 1800 x T 800/1000 mm grosse Schreibtisch ERGO-T 2.0, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Die Freiform-Tischplatte erfüllt zum Teil ergonomische Gesichtspunkte. Gewiss bietet sie reichlich Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoffumleimer aufwartet, bauen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Ahorn weckt eine belebende, warme Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Durch das Gestell in Anthrazit erreichen Sie einen tollen Akzent. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung im Intervall von 675 bis 895 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Anthrazit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
null
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Hubgeschwindigkeit:
null mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
null dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Farbe Platte:
Ahorn-Dekor
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 290357, 290357-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,06*
€ 527,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.