Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135-° Winkel, Ansatz links, T-Fuss B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290387
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290387
EAN/GTIN:
     4251898820089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2165 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch ERGO-T 2.0, der und sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Hinter der feinen Fertigung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Tisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann perfekt mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit sämtlichen Farbtönen harmoniert. Das Gestell in Anthrazit erreicht einen tollen Akzent. Ein stabiles T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuss trägt die Tischplatte. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. 675 bis 895 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 manuell verändern. Es gibt viele lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Der Wichtigste: mehr Bewegung! Mit ihm beugen Sie bspw. Rückenbeschwerden effektiv vor. Denn übermässiges Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Da sich die konstruktionsstärkende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z.B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Anthrazit pulverbeschichtet
  • Manuell höhenverstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Mit personalisierbarer Designkappe
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg statisch
  • Abmessungen: B 2165 x T 800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
2165 mm
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtischverkettung 45, schreibtisch eckerweiterung, winkelschreibtisch links, 290387, 290387-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 640,74*
€ 746,36*
Frei Haus
ab € 777,96*
€ 895,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,36*
€ 888,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,34*
€ 878,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,97*
€ 853,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,02*
€ 822,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.