Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifencreme, 10000 ml im Kanister, parfümiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29047
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     1325-B1000
EAN/GTIN:
     4250510886199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
  • für San TRAL NSU 11- und alle nicht systemgebundenen Seifenspender
  • parfümiert
  • PH-Wert: 6,3
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stück pro Paket:
1
PH-Wert:
6,3
Parfümiert:
Ja
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 10 l kanister, cremeseife 10 l, cremeseife, 29047, 29047-SW81, Waschlotion, Handreiniger, Seife, Reinigungcreme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 42,43*
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 51,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,102* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.