Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135-° Winkel, Ansatz rechts, T-Fuss B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290476
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290476
EAN/GTIN:
     4251898820256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Massen B 2165 x T 800 mm und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert ist eine Wissenschaft für sich. In Weiss wirkt der Tisch ausserordentlich hell und zeitgemäss. Mit dem Gestell in Weissalu bekommen wir einen runden Abschluss. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuss. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. 675 bis 895 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 manuell variieren. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, die den Bewegungskomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist. Daneben bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe für beispielsweise Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Weissalu pulverbeschichtet
  • Manuell höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuss Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Mit personalisierbarer Designkappe
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg statisch
  • Abmessungen: B 2165 x T 800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
weiss
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Farbe Gestell:
weissalu
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
rechts
Material Gestell:
Stahl
Breite:
2165 mm
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtischverkettung 45, schreibtisch eckerweiterung, winkelschreibtisch rechts, 290476, 290476-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 638,32*
€ 746,36*
Frei Haus
ab € 780,37*
€ 895,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,36*
€ 888,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,60*
€ 875,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,97*
€ 849,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,15*
€ 818,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.