Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 90-° Winkel, Ansatz links, T-Fuss B 2000 x T 1200/800 x H 675-895 mm, Ahorn/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290507
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290507
EAN/GTIN:
     4251898820324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung

Wie wäre es mit einem B 2000 x T 800/1200 mm grossen Winkelschreibtisch, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet In eine Ecke gestellt, spart Ihnen dieser Tisch in L-Form kostbare Raumfläche ein und wertet einen Büroraum optisch auf. Zu einem Teamarbeitsplatz angeordnet, trennt er die Arbeitsbereiche sinnvoll ab. Ebenfalls nennt jeder Nutzer genug Arbeitsfläche sein Eigen. Produziert wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Ahorn, strahlt der Eckschreibtisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Durch das Gestell in Anthrazit erreichen Sie einen tollen Akzent. Das T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. 675 bis 895 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellung des Winkelschreibtischs ERGO-T 2.0 variieren. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Da sich die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Daneben bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Anthrazit
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 60 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 1200/800 x H 675-895 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
675 mm
Belastbarkeit dynamisch:
60 kg
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
60 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
895 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
2000 mm
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, eckschreibtisch ahorn, schreibtisch eckerweiterung, eckschreibtisch links, 290507, 290507-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 642,42*
€ 746,36*
Frei Haus
ab € 773,61*
€ 895,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,36*
€ 888,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,34*
€ 878,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,97*
€ 853,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,02*
€ 822,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,42*
€ 764,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.