Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 715-1205 mm, lichtgrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290737
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290737
EAN/GTIN:
     4251898820782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800/1000 mm tiefe Schreibtisch ERGO-T 2.0, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Hinter der qualitatiPKn PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Freiformtisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann ideal mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit sämtlichen Farbtönen harmoniert. Mit einem Gestell in Anthrazit erreichen Sie einen tollen Akzent. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Über einen einstufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 715 und 1205 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende QuertraPKrse auf Beinhöhe kommt. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Anthrazit
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000/800 x H 715-1205 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
2
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
715 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1205 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, bürotisch melamin, 290737, 290737-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,51*
€ 874,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,98*
€ 852,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,64*
€ 820,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,93*
€ 791,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,10*
€ 743,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.