Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 715-1205 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290756
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290756
EAN/GTIN:
     4251898820812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Die Ausstattung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, clePKr und modern sein. Genau dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Massen 1800 x 800/1000 (B x T) mm. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Highlight in jedem Office. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn strahlt der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild angenehm abschliess und. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Mithilfe der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung können Sie die Tischbeine inmitten des Intervalls von 715 bis 1205 mm bewegen. Es gibt einige lohnende Anreize, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: Weniger Einschränkungen im Muskel-Skelett-System. Denn übermässiges Sitzen ist erwiesenermassen nicht gesund. Geniessen Sie die lockere Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende QuertraPKrse auf Beinhöhe kommt. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1205 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
2
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
715 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Farbe:
Ahorn
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1205 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 290756, 290756-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,09*
€ 870,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,45*
€ 854,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,61*
€ 821,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,28*
€ 792,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,75*
€ 739,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.