Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 x H 715-1205 mm, Buche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290797
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290797
EAN/GTIN:
     4251898820904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Was halten Sie von einem 1800 x 800/1000 (B x T) mm grossen ERGO-T 2.0 Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Falls Sie weniger konPKntionell PKranlagt sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu geben, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echter Hingucker eben! Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wählen Sie die Farbvariante in Buche, löst der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Anthrazit zieht Aufmerksamkeit auf sich. Ein stabiler, wackelfreier Halt '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. 715 bis 1205 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die einstufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch variieren. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000/800 x H 715-1205 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
2
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
715 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Farbe:
Buche
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1205 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 290797, 290797-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,44*
€ 870,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,80*
€ 854,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,10*
€ 821,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,92*
€ 792,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,70*
€ 737,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.