Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90-°, Ansatz rechts, B 2000 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290990
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290990
EAN/GTIN:
     4250510840917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX hat einen Winkel von 90 Grad und ist mit Ansatz links oder rechts im Schäfer Shop erhältlich. Die 2000 mm breite Platte des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 90 ruht auf einem stabilen 4-Fuss-Rundrohr-Gestell.[br /]Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 setzt dank seines modernen Aussehens in jedem Büro ein optisches Highlight. Obwohl der Tisch u. a. durch die optisch schwebende Tischplatte sehr leicht wirkt, ist er äusserst stabil und robust. Dank der grossen Tischplatte, die 2000 mm breit und 800 bzw. 1200 mm tief ist, bietet der um 90 Grad abgewinkelte Schreibtisch eine grosse Arbeitsfläche. Die Platte ist aus Dreischicht-Gütefeinspanplatte der Stärke 25 mm, die mit einem 2 mm Kantenumleimer versehen ist, gearbeitet und mit praktischen Kabeldurchlässen ausgestattet. Sie haben die Wahl zwischen der Ausführung mit Ansatz rechts oder links und verschiedenen, attraktiven Dekoren. Noch mehr Stauraum und Arbeitsfläche schaffende Beistellschränke oder Beistellcontainer können bündig neben Ihren Arbeitsplatz gestellt werden. Das solide 4-Fuss-Rundrohrgestell ist aus hochwertigem, in Weissalu pulverbeschichtetem Stahl gefertigt, die Seitenteile werden in n-förmiger Ausführung geliefert. Wenn Sie Wert auf viel Beinfreiheit legen, lassen sich optional nach innen versetzte Tischbeine einseitig oder zweiseitig im Schäfer Shop bestellen ideal auch bei der Verkettung mehrerer Schreibtische. In der Höhe kann der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 von 720 bis 820 mm variiert werden, wodurch sich der Tisch flexibel an die Körpergrösse und Bedürfnisse des Nutzers anpassen lässt. Im Schäfer Shop-Sortiment sind für den Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Drucker-Tablar optional bestellbar. Die Montage ist inklusive.

  • Schreibtisch mit 90 Grad-Winkel
  • 4-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig oder beidseitig, sind optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, pc-schreibtisch links, computer schreibtisch, eckschreibtisch lichtgrau, 290990, 290990-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 568,47*
€ 671,86*
Frei Haus
ab € 669,76*
€ 780,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,86*
€ 799,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,27*
€ 764,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,31*
€ 735,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,47*
€ 676,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.