Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuss B 1800x H 640-1300 mm, Ahorn/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292167
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292167
EAN/GTIN:
     4251898821321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Abmessungen B 1800 x T 800/1000 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Falls Sie weniger klassisch PKranlagt sind und damit liebäugeln Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu PKrleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echtes Highlight eben! Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoffumleimer wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn löst der Freiformtisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Durch ein Gestell in Anthrazit setzen Sie einen tollen Abschluss. Ein stabiler, standsicherer Stand '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Regulierungsschrauben. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 640 bis 1300 mm. Legen Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wertschätzung. Geniessen Sie das hohe Mass an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
2
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
80 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1300 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Material:
Spanplatte
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1800 mm
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 292167, 292167-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 709,51*
€ 822,13*
Frei Haus
ab € 865,24*
€ 979,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,13*
€ 978,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,48*
€ 958,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,14*
€ 923,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,90*
€ 893,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,51*
€ 844,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.