Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0 Big, elektr. höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 3200 x T 800 x H 640-1300 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292486
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292486
EAN/GTIN:
     4251898821956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 3200 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Tischdesign abrundet und. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. 640 bis 1300 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 Big elektrisch variieren. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie fördern dadurch eine muntere, wohl tuende Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 3 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 120 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 3200 x 800 x 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
3
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
weiss
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
120 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
3200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 292486, 292486-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.066,79*
€ 1.202,41*
Frei Haus
ab € 1.292,10*
€ 1.450,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,41*
€ 1.430,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,85*
€ 1.423,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,60*
€ 1.363,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,06*
€ 1.322,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,79*
€ 1.269,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.