Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0 Big, elektr. höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 3600 x T 800 x H 640-1300 mm, Buche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292507
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292507
EAN/GTIN:
     4251898822007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T 2.0 Big mit den Abmessungen 3600 x 800 (B x T) mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Buche, strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung geschaffen wird. Durch ein Gestell in Anthrazit erreichen Sie einen tollen Akzent. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 640 und 1300 mm. PKrwenden Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie unterstützen eine muntere, intakte Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die stabilisierende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Anthrazit
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 3 Motoren mit 39 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 120 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen: B 3600 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Anzahl Motoren:
3
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Buche-Dekor
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
120 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
3600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 292507, 292507-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.102,05*
€ 1.236,99*
Frei Haus
ab € 1.343,44*
€ 1.492,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,99*
€ 1.472,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,49*
€ 1.464,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,37*
€ 1.403,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,03*
€ 1.362,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,05*
€ 1.311,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.