Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0 Big, elektr. höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 3600 x T 800 x H 640-1300 mm, Ahorn/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292517
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292517
EAN/GTIN:
     4251898822021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 3600 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch ERGO-T 2.0 Big, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. In Ahorn löst der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl leistet einen soliden Dienst und setzt in Anthrazit einen auffallenden Akzent. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Intervalls von 640 bis 1300 mm regulieren. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Anthrazit
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 3 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 120 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 3600 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhenverstellung:
elektrisch
Anzahl Motoren:
3
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ahorn-Dekor
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
120 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Material Gestell:
Stahl
Breite:
3600 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 292517, 292517-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.099,44*
€ 1.244,33*
Frei Haus
ab € 1.342,71*
€ 1.501,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,33*
€ 1.480,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,42*
€ 1.467,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,34*
€ 1.403,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,34*
€ 1.361,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,44*
€ 1.308,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.