Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektr. höhenverstellbar, Freiform Ansatz links, T-Fuß, B 1800 x H 715-1205 mm, Eiche-Dekor/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292686
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet vor allem große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 1800 x 800/1000 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Falls Sie weniger der konventionelle Typ sind und mit dem Gedanken spielen Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu verleihen, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echter Hingucker eben! Hinter der tadellosen Fertigung verbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, strahlt der Freiformtisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Mit einem Gestell in Weißaluminium erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Ein stabiler, nicht kippelnder Stand – dafür bürgt das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuß-Form mit Bodenausgleichschrauben. 715 bis 1205 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die einstufige Höhenverstellung des Schreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch variieren. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Genießen Sie das hohe Maß an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Quertraverse auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenverstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 715-1205 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,51*
€ 1.066,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,37*
€ 1.055,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,38*
€ 1.016,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,62*
€ 981,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,13*
€ 927,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.