Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135° Winkel, Ansatz links, T-Fuß, B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292756
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Die Gestaltung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und modern sein. Genau dies verkörpert der Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen 2165 x 800 (B x T) mm. Gefertigt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, strahlt der Tisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weißaluminium. Die Tischplatte fußt fest auf dem stabilen T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuß. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Die verlängerbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellbarkeit innerhalb von 675 bis 895 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,43*
€ 1.096,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,36*
€ 1.055,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,23*
€ 1.016,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,87*
€ 953,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.