Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135° Winkel, Ansatz links, T-Fuß, B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292757
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Die Einrichtung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, clever und zeitgemäß sein. Exakt dies verkörpert der Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen 2165 x 800 (B x T) mm. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stoßkanten aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, löst der Tisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Ein Gestell in Anthrazit zieht Aufmerksamkeit auf sich. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuß. Leichteren Bodenungleichmäßigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe verlängert werden. Der höheneinstellbare Bereich liegt zwischen 675 und 895 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermaßen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird. Da sich die stabilisierende Querstange unmittelbar unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Maße (B x T x H): 2165 x 800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,80*
€ 1.105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,82*
€ 1.101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,22*
€ 1.064,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,72*
€ 1.023,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,38*
€ 950,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.