Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135° Winkel, Ansatz rechts, T-Fuß, B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292767
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Der Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 in den Abmessungen 2165 x 800 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere große Unternehmen oder Großraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Produziert wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Tisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuß sowie Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie leicht standsicher auszurichten. In Anthrazit sorgt es für einen tollen Akzent. Über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich wandelt zwischen 675 und 895 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stoßen, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Anthrazit
  • Höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Maße: B 2165 x T 800 x H 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,43*
€ 1.096,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,36*
€ 1.055,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,23*
€ 1.016,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,29*
€ 948,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.