Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, 135° Winkel links, T-Fuß, B 2000 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292797
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Die Ausstattung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, clever und modern sein. Genau dies verkörpert der elektrisch höhenverstellbare Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen 2000 x 800 (B x T) mm. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Eiche-Dekor weckt eine belebende, freundliche Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stützfuß sowie Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. In Anthrazit sorgt es für einen tollen Akzent. Profitieren Sie bei diesem Modell von der zweistufigen elektrischen Höhenverstellung zwischen 640 und 1300 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße (B x T x H): 2000 x 800 x 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.302,17*
€ 1.483,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.339,33*
€ 1.527,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,04*
€ 1.817,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,74*
€ 1.794,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,74*
€ 1.707,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,54*
€ 1.652,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,33*
€ 1.593,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.