Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, 90° Winkel rechts, T-Fuß, B 2000 mm, Eiche-Dekor/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292826
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Abmessungen 2000 x 800/1200 (B x T) mm ist elektrisch höhenverstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere große Unternehmen oder Großraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Dieser Winkelschreibtisch reicht um die Ecke. Mit seiner platzsparenden L-Fom verwenden Sie ihn optimal zum Abgrenzen von Arbeitsplatzbereichen. Optisch sieht er gut aus und bietet ebenfalls eine große Nutzfläche. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir die Farbvariante in Eiche-Dekor. Es erzeugt eine belebende, freundliche Verknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie standfest. Es schließt in Weißaluminium das Erscheinungsbild ab. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der zweistufigen elektrischen Höhenverstellbarkeit im Bereich von 640 bis 1300 mm. Es gibt vielzählige lohnende Gründe sich für einen Sitz-Steh-Arbeitstisch zu begeistern. Einer davon: Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn übermäßiges Sitzen ist erwiesenermaßen nicht gesund. Da sich die Stabilität gebende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Außerdem bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90° Winkel, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße: B 2000 x T 1200/800 x H 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.291,93*
€ 1.473,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.338,46*
€ 1.516,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,68*
€ 1.804,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,34*
€ 1.783,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,90*
€ 1.700,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,96*
€ 1.648,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,46*
€ 1.592,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.