Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, Ansatz rechts, Breite 1800 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-294900
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     294900
EAN/GTIN:
     4250510874851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
freiformtisch rechts buche
freiformschreibtisch buche

Mit Ansatz rechts oder links erhältlich, ist der Freiformschreibtisch MODENA FLEX flexibel einsetzbar. Das T-Fuss-Rundrohr-Gestell des Freiformschreibtischs MODENA FLEX ist sehr stabil, die Arbeitsfläche hat eine Breite von 1800 mm.[br /]Zahlreiche Stell- und Einrichtungsmöglichkeiten bietet Ihnen der hochwertige Freiformschreibtisch MODENA FLEX. Ausserdem ist er per Höhenverstellung von 650 bis 850 mm einstellbar. Mit seinen verschiedenen Dekorvarianten und dem schlichten T-Fuss-Rundrohr-Gestell in Weissaluminium lässt sich der Schreibtisch farblich in jedes Bürokonzept integrieren. Die melaminharzbeschichtete, pflegeleichte Tischplatte ist 25 mm stark, besteht aus E1 Gütefeinspanplatte und ist mit schützendem 2 mm Kunststoffumleimer rundum abgekantet. Kabel lassen sich per praktischer Kabeldurchlässe einfach durch die Platte führen. Das stabile Gestell ist aus Stahl gefertigt. Sie erhalten den Freiformschreibtisch MODENA FLEX mit Ansatz rechts oder links. Mit Beistellschränken oder Beistellcontainern aus dem Schäfer Shop-Sortiment erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche und schaffen mehr Stauraum, die Möbel lassen sich einfach bündig neben den Tischstellen. Adäquates Zubehör wie z. B. CPU-Halterungen, Blenden oder Kabelkanäle finden Sie ebenfalls im Schäfer Shop-Programm. Da die Montage des Freiformschreibtischs MODENA FLEX inklusive ist, haben Sie mit dem Aufbau keinerlei Arbeit.

  • T-Fuss-Rundrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig, sind optional bestellbar
  • Freiformschreibtisch mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Buche-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: freiformtisch, 294900, 294900-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 568,26*
€ 669,35*
Frei Haus
ab € 665,19*
€ 766,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,35*
€ 796,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,44*
€ 783,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,10*
€ 747,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,72*
€ 711,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.