Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, T-Fuss-Rechteckrohr, B 1600 x T 800 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-295310
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295310
EAN/GTIN:
     4250510938652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der viariable Schreibtisch MODENA FLEX ist in verschiedenen Breiten von 800 bis 2000 mm und in Tiefen von 800 oder 1000 mm im Schäfer Shop bestellbar. Das T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell aus Stahl ist individuell höhenverstellbar von 650 bis 850 mm[br /]Wenn Sie Ihre Büroräume oder ein Home Office einrichten, sollte ein flexibler Tisch wie dieser aus der Serie MODENA FLEX als Basis nicht fehlen. Damit Ihr neuer Schreibtisch auch zur restlichen Büroeinrichtung passt, können Sie bei dem Schreibtisch MODENA FLEX zwischen verschiedenen, in klassischer Rechteckform gestalteten Schreibtischplatten-Varianten aus den Schäfer Dekorsystem wählen. Das T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbe Weissaluminium und ist per Raster höhenverstellbar von 650 bis 850 mm. Wenn Sie bei der Verkettung von Arbeitsplätzen mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich benötigen, können Sie im Schäfer Shop optional verkürzte Fussausleger bestellen. Ausserdem bietet der moderne, hochwertige Schreibtisch mit 800 bis 2000 mm Breite und 800 bzw. 1000 mm Tiefe viel Arbeits- und Ablagefläche. 25 mm stark, melaminharzbeschichtet und mit 2 mm Kunststoffumleimer abgeschlossen, erweist sich die Tischplatte mit integrierten Kabeldurchlässen als besonders robust und pflegeleicht. Optional sind Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter etc. im Schäfer Shop erhältlich. Mit diesem Zubehör statten Sie Ihren Schreibtisch ganz nach Wunsch aus und passen ihn an Ihre persönlichen Anforderungen im Büro an. Die Montage des Schreibtischs MODENA FLEX ist inklusive.

  • Klassische Rechteckform
  • T-Fuss-Rechteckrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Optional bestellbar: verkürzter Fussausleger für Verkettung bei Winkel und Reihenarbeitsplätzen für mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 2000 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 295310, 295310-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 463,78*
€ 550,69*
Frei Haus
ab € 544,18*
€ 640,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,69*
€ 655,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,80*
€ 645,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,01*
€ 625,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,17*
€ 603,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.