Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135-°, T-Fuss-Rechteckrohr, B 2165 mm, Ansatz links,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-295740
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295740
EAN/GTIN:
     4250510875490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkelschreibtisch rechts
winkelschreibtisch

Der höhenverstellbare Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 ist mit einem T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell gearbeitet. Auf dem 2165 mm breiten Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135, den Sie mit Ansatz rechts oder links im Schäfer Shop erhalten, finden Ihre Büroutensilien genügend Platz.[br /]Reichlich Arbeitsfläche, eine ansprechende, zeitlose Optik und die ergonomischen Features des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 helfen Ihnen, effektiv und entspannt zu arbeiten. Der Schreibtisch bietet eine Breite von 2165 mm und eine Tiefe von 800 mm. Sie erhalten den Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 wahlweise mit rechts- oder linksseitigem Ansatz, wodurch sich viele individuelle Stellmöglichkeiten im Büro ergeben. Die 25 mm starke Arbeitsplatte bietet nicht nur viel Platz, sie ist dank des dezenten Kantenumleimers und der Melaminharz-Beschichtung auch robust und pflegeleicht. Die Beschichtung schützt die Oberfläche vor Kratzern und Stössen. Darüber hinaus können Sie zwischen unterschiedlichen Plattenfarben wählen, passend zu eventuell schon vorhandenen Büromöbeln. Alle Platten haben praktische Kabeldurchlässe. Anstellcontainer lassen sich ganz einfach bündig neben Ihren Arbeitsplatz stellen, so erhalten Sie mehr Arbeitsfläche und zusätzlichen Stauraum. Das pulverbeschichtete Stahlgestell aus Rechteckrohr ist mit attraktiven T-Füssen ausgestattet. Sie können den Tisch in der Höhe von 650 bis 850 mm verstellen, was eine individuelle Sitzhaltung erlaubt. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren Arbeitsplatz mit verschiedenem Schäfer Shop-Zubehör ganz individuell zu gestalten. Dazu gehören z. B. zum Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 passende Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablare. Die Montage des Schreibtisches ist inklusive.

  • Schreibtisch mit 135 Grad-Winkel
  • T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Im 20 mm-Raster höhenverstellbar von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2165 mm x T 800 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
800 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
135°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2165 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: winkelschreibtisch rs82, 295740, 295740-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,27*
€ 1.018,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,23*
€ 1.012,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,41*
€ 982,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,00*
€ 873,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.