Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, Ansatz rechts, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-296090
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296090
EAN/GTIN:
     4250510875841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß

Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist mit Ansatz links oder rechts im Schäfer Shop erhältlich. Viel Arbeitsfläche bietet die 1800 mm breite Tischplatte des Freiformtisches MODENA FLEX, die auf einem stabilen, schicken C-Fuss-Rundrohr-Gestell ruht.[br /]Ein funktionaler Designer-Bürotisch wie dieser Freiformschreibtisch der Serie MODENA FLEX schafft viel Arbeitsfläche und ist ideal für die flexible Büroarbeit. Leichte Wölbungen in der 1800 mm breiten und 800 bzw. 1000 mm tiefen Platte gewähren mehr Bewegungsspielraum und lassen Sie so alles leicht an Ihrem Arbeitsplatz erreichen. Die Tischplatte ist durch die Oberflächenbeschichtung mit Melaminharz besonders pflegeleicht und robust. Zusätzlichen Schutz bietet der 2 mm Kunststoffumleimer, mit dem die 25 mm starke E1 Gütefeinspanplatte rundum abgekantet ist. Des Weiteren sind in die Tischplatte Kabelkanäle integriert. Sie haben bei den Platten die Auswahl zwischen verschiedenen Farbvarianten aus dem Schäfer Dekorsystem, der Tisch wird wahlweise mit Ansatz rechts oder links geliefert. Beistellschränke und -container können bündig neben Ihren Arbeitsplatz gestellt werden, wodurch Sie sich zusätzlichen Stauraum und Ablagefläche in Reichweite schaffen. Ausserdem bietet das Schäfer Shop-Sortiment eine grosse Auswahl an Zubehör, so können zum Beispiel CPU-Halterungen, Blenden oder Kabelkanäle zusätzlich zum Freiformschreibtisch MODENA FLEX bestellt werden. Das C-Fuss-Gestell ist aus hochwertigem, in Weissalu pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und stützt die Tischplatte zuverlässig. Ganz nach individueller Anforderung lässt sich der moderne Schreibtisch per Raster von 650 bis 850 mm in der Höhe variieren.

  • C-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig, sind optional bestellbar
  • Freiformschreibtisch mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: freiformtisch links, c-fuß schreibtisch, 296090, 296090-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 558,72*
€ 660,67*
Frei Haus
ab € 654,01*
€ 755,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,36*
€ 773,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,65*
€ 754,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,62*
€ 725,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,72*
€ 664,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.