Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, C-Fuss-Rechteckrohr, B 2000 x T 1000 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-296590
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296590
EAN/GTIN:
     4250510876343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch MODENA FLEX bietet mit einer Breite von 800 bis 2000 mm und einer Tiefe von 800 oder 1000 mm vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell aus Stahl bildet die solide Basis des Schreibtischs MODENA FLEX.[br /]Mit seinem klaren, modernen Design ist der funktionale Schreibtisch MODENA FLEX mit vielen Büroeinrichtungen und -stilen kombinierbar. Er ist stabil, solide made in Germany gearbeitet und in der Höhe von 650 bis 850 mm im Raster von 20 mm individuell einstellbar. Dadurch lässt er sich perfekt an Ihre Anforderungen und Personen mit unterschiedlicher Körpergrösse anpassen. Das stabile, pulverbeschichtete Stahl-Gestell ist aus Rechteckrohren gefertigt und mit C-Füssen ausgestattet. Optional erhalten Sie in unserem umfangreichen Schäfer Shop-Programm einen verkürzten Fussausleger, der Ihnen mehr Beinfreiheit gewährt und hervorragend bei der Verkettung von Winkel- und Reihenarbeitsplätzen eingesetzt werden kann. Die optisch frei schwebende Tischplatte in klassischer Rechteckform besteht aus einer 25 mm starken E1 Gütefeinspanplatte, deren Oberfläche durch die Melaminharzbeschichtung besonders strapazierfähig und pflegeleicht ist. Zusätzlichen Schutz bietet die robuste Kunststoffkante. Aus dem Schäfer-Dekorssystem wählen Sie Ihre individuelle Tischplatten-Ausführung. Ausserdem ist die Platte mit praktischen Kabeldurchlässen ausgestattet. Im Schäfer Shop ist die Montage des Schreibtischs MODENA FLEX inklusive.

  • Klassische Rechteckform
  • C-Fuss-Rechteckrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Optional bestellbar: verkürzter Fussausleger für Verkettung bei Winkel und Reihenarbeitsplätzen für mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 800 - 2000 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch schäfer shop, bürotisch, 296590, 296590-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 551,79*
€ 647,93*
Frei Haus
ab € 646,63*
€ 753,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,60*
€ 763,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,06*
€ 729,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,57*
€ 690,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.