Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, C-Fuss-Rechteckrohr, B 1800 mm, Ansatz rechts, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-296710
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296710
EAN/GTIN:
     4250510938843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß

Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist mit Rechts- oder Linksansatz im Schäfer Shop bestellbar. Die 1800 mm breite Tischplatte bietet viel Arbeitsfläche und ruht optisch frei schwebend auf dem C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell des Freiformschreibtischs MODENA FLEX.[br /]Flexibel einsetzbar, qualitativ hochwertig und schnörkellos designed, bietet Ihnen der Freiformtisch MODENA FLEX viele Stell- und Einrichtungsmöglichkeiten. Sie erhalten den Schreibtisch mit Ansatz rechts oder links. Die Tischplatte ist vorne leicht gebogen, was sowohl optisch attraktiv ist als auch funktional, denn Sie gewinnen dadurch mehr Bewegunsspielraum. Mit Melaminharz beschichtet und mit einem Kunststoffumleimer an den Kanten abgeschlossen, ist die 25 mm starke Tischplatte aus E1 Gütefeinspanplatte sehr robust und pflegeleicht. Praktisch sind die Durchlässe für Kabel, die in die Tischplatte integriert sind. Mit dem Schäfer Dekorsystem haben Sie die Möglichkeit, genau die für Sie und Ihre bestehende Büroeinrichtung passende Tischplatte auszuwählen. Container und Schränke, die Sie bündig an den Tisch anstellen können, finden Sie ebenfalls im Schäfer Shop-Sortiment. Das weissalufarbene C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell ist aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und lässt sich von 650 bis 850 mm in der Höhe variieren. Nutzen Sie auch das passende, optional bestellbare Schäfer Shop-Zubehör für den Freiformschreibtisch MODENA FLEX, dazu gehören z. B. CPU-Halterungen, Blenden oder Kabelkanäle.

  • C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem/n Tischbein/Tischbeinen, einseitig, sind optional bestellbar
  • Freiformschreibtisch mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
Höhe:
120 cm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: freiformschreibtisch ahorn, c-fuß schreibtisch, freiformtisch rechts, 296710, 296710-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 599,90*
€ 701,45*
Frei Haus
ab € 703,51*
€ 815,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,45*
€ 834,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,06*
€ 825,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,71*
€ 801,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,22*
€ 772,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.