Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135-°, Ansatz links, C-Fuss-Rechteckrohr, B 2165 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-296940
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296940
EAN/GTIN:
     4250510876701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkelschreibtisch links
winkelschreibtisch

Nutzen Sie den Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 individuell mit rechts- oder linksseitigem Ansatz. Das C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 ist aus Stahl gefertigt, die robuste Tischplatte ist 2165 mm breit.[br /]Durch seine Winkelform ist der elegante Schreibtisch hervorragend als Computerarbeitsplatz geeignet. Die 2165 mm breite und 800 mm tiefe Tischplatte des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 bieten dem Nutzer eine bestens geeignete, grosse Arbeitsfläche. Zudem können Sie optional auswählen, ob der Ansatz links oder rechts sein soll. Mit Beistellcontainern aus dem Schäfer Shop, die Sie bündig neben Ihren Arbeitsplatz stellen können, schaffen Sie sich nicht nur Stauraum in Reichweite, sondern auch zusätzliche Ablagefläche. Die Tischplatte ist 25 mm stark, mit praktischen Kabeldurchlässen ausgestattet und mit Melaminharz überzogen. Zur Auswahl stehen mehrere zeitlose Dekore aus dem Schäfer-Dekorsystem. Die Platte harmoniert perfekt zu dem höhenverstellbaren, weissalufarbenen C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Das hochwertige Gestell ist mit einer Rohr-in-Rohr-Technik ausgestattet, wodurch sich der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 im 20 mm-Raster von 650 bis 850 mm in der Höhe verstellen lässt. Praktisches Schreibtisch-Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar können optional im Schäfer Shop bestellt werden. Die Montage des Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 ist inklusive.

  • Schreibtisch mit 135 Grad-Winkel
  • C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Im 20 mm-Raster höhenverstellbar von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2165 mm x T 800 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
800 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
lichtgrau
Material:
Spanplatte
Gattung:
135°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2165 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: winkelschreibtisch rs82, 296940, 296940-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,34*
€ 969,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,28*
€ 960,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,97*
€ 934,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,18*
€ 898,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.