Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, Bügelfuss manuell höhenverstellbar, Ansatz rechts, B 1800 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-297360
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     297360
EAN/GTIN:
     4250510881859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
freiformschreibtisch ahorn
freiformtisch links

Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX mit Bügelfüssen punktet mit seiner modernen Optik und bietet Ihnen viel Komfort beim Arbeiten. Dies ist auch seiner grosszügigen Breite von 1800 mm zu verdanken.

Mit dem MODENA FLEX schaffen Sie sich ein echtes Design-Highlight für Ihr Büro an. Er bildet die optimale Ergänzung gleichnamigen Tischsystem.

Dieser Schreibtisch in unkonventioneller Form ist manuell höhenverstellbar: Sie haben die Möglichkeit, seine Plattenhöhe in einem Bereich von 650 bis 850 mm individuell anzupassen. Auf diese Weise können unterschiedliche Nutzer die jeweils für sie optimale Arbeitshöhe auswählen. Der Ansatz kann links oder rechts angebracht werden.

Dieser exklusive Schreibtisch besitzt eine E1 Gütefeinspanplatte in 25 mm Stärke. Ihre Oberfläche ist melaminharzbeschichtet und besitzt eine 2 mm ABS-Kantenumleimung, um einen zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen zu erreichen. Ausserdem verfügt die Arbeitsplatte über Kabeldurchlässe für Ihren Laptop und andere elektrische Geräte. Das langlebige Stahlgestell hat die Form eines Bügelfusses, der in Weissaluminium gehalten ist. Diese Farbe passt sehr gut zu den vielen verschiedenen Farbtönen, in denen die Schreibtischplatte verfügbar ist.

Weitere Details:

  • Attraktive und ergonomische Formgebung
  • Schäfer-Dekorsystem
  • E1 Gütefeinspanplatte (25 mm) mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Kantenumleimung (2 mm)
  • Gestellform: Bügelfuss
  • Ansatz links oder rechts möglich
  • Manuell höhenverstellbar im Bereich zwischen 650 und 850 mm
  • Farbkombinationen: Gestellfuss in Weissaluminium, Platte in zahlreichen Tönen
  • Abmessungen: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
Bügelfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: freiformtisch, 297360, 297360-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,74*
€ 758,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,89*
€ 748,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,38*
€ 728,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,33*
€ 701,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.