| |
|
| Artikel-Nr.: 224-300754 Herst.-Nr.: 541204E EAN/GTIN: 3130635412040 |
| | |
|
| | |
| Die Exacompta Ordnungsmappe ist mit 12 Fächern ausgestattet und besitzt das Format A4. Sie bietet viel Ablagefläche für Ihre Papiere und Dokumente. Dank des Beschriftungsfeldes behalten Sie dabei stets die übersicht und das schwarze Griffregister sorgt dafür, dass Sie Ihre Papier schnell zur Hand haben. Sie besteht aus Colorspan-Karton. Erhältlich in vielen trendigen Farben sorgt das Eckspann-Gummi an der Exacompta Ordnungsmappe dafür, dass Ihre Papiere sicher aufbewahrt sind und nicht aus der Mappe fallen. [br /]Weitere Details: - Ordnungsmappe mit 12 Fächern
- Format A4
- Mit Eckspann-Gummi
- Mit Beschriftungsfeld
- Mit schwarzem Griffregister
- Mit Aufdruck 1-12 auf dem Deckel
- Material: Colorspan-Karton (355 g/qm)
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Masse: jeweils L 320 x B 240 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Material: | Karton | Verschlussart: | Eckspann-Gummi | Format: | DIN A4 | Anzahl Stück: | 1 | Breite: | 240 mm | Anzahl Fächer: | 12 Stk | Länge: | 320 mm | Beschriftungsfeld: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta ordnungsmappe 12 fächer, faltmappe, faltmappe pappe, 300754, 300754-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, Gummizug-Ordnungsmappe, Gummizug-Fächermappe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,17* | € 3,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 3,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,31* | € 4,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,78* | € 4,68* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|