Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA Vario Kabelbrücken, herausnehmbarer Mittelsteg, für In- und Outdoor, L 1000 mm, schwarz/ gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300770
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     45022 GELB
EAN/GTIN:
     4250619609842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Das Besondere der EHA Vario Kabelbrücken ist der herausnehmbare Mittelsteg. Dabei sind die 1000 mm langen EHA Vario Kabelbrücken sowohl für den In- als auch den Outdoorbereich geeignet.
Die aus Kunststoff bestehenden EHA Vario Kabelbrücken lassen sich sowohl auf glattem wie auch unebenem Untergrund befestigen. Aufgrund ihres Eigengewichts von 10 kg ist dabei auch keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund notwendig. Das Besondere an den EHA Vario Kabelbrücken ist der herausnehmbare Mittelsteg. Das ermöglicht Ihnen sowohl zwei kleinere wie auch bei Bedarf ein grösseres Kabel zu verlegen. Der abnehmbare und trittfeste Deckel lässt sich individuell anpassen. Dank der seitlichen Abflachung können die EHA Vario Kabelbrücken problemlos überquert werden. Zudem sind die EHA Vario Kabelbrücken sowohl für den In- als auch Outdoorbereich geeignet.
Weitere Details:

  • Herausnehmbarer Mittelsteg
  • Abgeflacht für eine problemlose Überquerung
  • Keine zusätzliche Befestigung am Untergrund notwendig
  • Für In- und Outdoor
  • Material: PVC
  • Farbe: schwarz oder schwarz-gelb
  • Masse: L 1000 x B 350 x H 50 mm
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Höhe:
50 mm
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
10 kg
Breite:
350 mm
Reflektierend:
Nein
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke eha schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 300770, 300770-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,43*
€ 189,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,07*
€ 194,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,56*
€ 195,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 197,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 179,92*
€ 213,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
45022
ab € 155,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.