Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sparset Trennstreifen, aus Karton, 300 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-300810
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     300810
EAN/GTIN:
     4250510938911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen

Dieses Sparset umfasst 300 farbige Trennstreifen. Die Trennstreifen sind aus Karton und gelocht. [br /]Mit diesem Sparset sparen Sie bis zu 30 %: Das Sparset umfasst 300 Trennstreifen, bei denen Sie zwischen Rosa, Blau oder Gelb wählen können. Die aus 180 g/m Recycling-Karton bestehenden Trennstreifen sind umweltfreundlich und ohne Aufdruck. Die Trennstreifen sind gelocht und auch für den Einsatz in Laserdruckern geeignet. Sie sind ca. 240 mm breit und 105 mm hoch.

Weitere Details:

  • 180 g/m Recycling-Karton, umweltfreundlich
  • Für Laserdrucker geeignet
  • Gelocht, ohne Aufdruck
  • Farben: rosa, blau oder gelb
  • Masse: ca. B 240 x H 105 mm
  • 1 Pack = 300 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
300
Lineatur:
blanko
Lochung:
2-fach
Eigenmarke:
Select
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner
Grammatur:
180 g/m²
Lochrandverstärkung:
Nein
Höhe:
105 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 300810, 300810-SW81, Ordnerstreifen, Zwischenblatt Streifen, Zwischenstreifen, Aktenfahne, Zwischeneinlage Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.