Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissverschlussbeutel-Vierkammern, DIN A5, sehr strapazierfähig, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300900
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40444-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037425314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel

Die Reissverschlussbeutel-Vierkammern erhalten Sie entweder im DIN A4 oder DIN A5 Format. Die Reissverschlussbeutel-Vierkammern sind sehr strapazierfähig und werden zu 10 Stück geliefert.
Diese Reissverschlussbeutel-Vierkammern haben eine Stärke von 0,15 mm und sind entsprechend sehr strapazierfähig und robust durch ihre Faserverstärkung. Sie eignen sich besonders, um Utensilien geordnet zu transportieren und verfügen über einen farbigen Textil- bzw. Metallreissverschluss. So können Sie die aufbewahrten Gegenstände aus den Reissverschlussbeutel-Vierkammern sehr leicht entnehmen oder diesen befüllen. Zudem verfügen die Reissverschlussbeutel-Vierkammern über eine Fingerschlaufe. Sie erhalten die Reissverschlussbeutel wahlweise im DIN A4 oder DIN A5 Format. Im DIN A4 Format steht Ihnen eine Kammer im DIN A4 Format und 3 Kammern im DIN A6 Format zur Verfügung. Die Kammern der Reissverschlussbeutel-Vierkammern im DIN A5 Format sind aufgeteilt in eine Kammer für das Format DL, 2 Kammern im DIN A7 Format und eine in DIN A5. Sie erhalten je Bestellung 10 Reissverschlussbeutel-Vierkammern.
Weitere Details:

  • Sehr strapazierfähig, faserverstärkt
  • Stärke: 0,15 mm
  • Leichtes Befüllen und Entnehmen möglich
  • Fingerschlaufe
  • 10 Stück = 1 Paket
  • Format DIN A5:


1 Kammer für Format A5, 1 Kammer für Format DL, 2 Kammern für Format A7,
mit 3 Metall-Reissverschlüssen schwarz

  • Format DIN A4:


1 Kammer für Format A4, 1 Kammer für Format 3 x A6, mit 3 Metall-Reissverschlüssen schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Stück pro Paket:
10
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Stück/Paket:
10
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verschlussart:
Reissverschluss
Folienstärke:
0,15 µ
Grösse:
A5
Breite:
250 mm
Länge:
200 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, gleitverschluss tasche, 300900, 300900-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 2,873*
€ 4,063*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 4,14*
1
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 4,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,063*
€ 4,83497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,873*
€ 4,60887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,733*
€ 4,44227
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,873*
€ 3,41887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.