Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, A4 mit Dehnfalte, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300903
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40166-04 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4250037428322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe

Die FolderSys Dokumententasche ist mit einem innenliegenden Beschriftungsschild von 30 mm Breite und 190 mm Höhe ausgestattet. Dieses ist mit der Label Software Avery C32266 und Herma 5122 kompatibel. Die FolderSys Dokumententasche ist dokumentenecht, 0,15 mm stark und aus umweltfreundlichem PP gefertigt. Sie beinhaltet zwei DIN A4 Schilderbögen mit farbiger Vorder- und weisser Rückseite und ist mit einem Abheftrand, samt EURO-Lochung mit Klappe an der langen Seite versehen. Wir liefern die FolderSys Dokumententasche im Format DIN A4 oder DIN A5, mit oder ohne Dehnfalte, in Packungen zu 10 Stück, inklusive Software. Mit umlaufender Dehnfalte fasst sie bis zu 200 Blatt.


Weitere Details:

  • Mit innenliegendem Beschriftungsschild 30 x 190 mm (Label Software kompatibel: Avery C32266 + Herma 5122, Software inklusive)
  • Dokumentenecht
  • Stärke: 0,15 mm
  • Aus umweltfreundlichem PP
  • Inkl. 2 DIN A4 Schilderbögen (Vorderseite farbig / Rückseite weiss)
  • Mit Abheftrand, EURO-Lochung mit Klappe an der langen Seite
  • Wahlweise mit oder ohne Dehnfalte: umlaufende Dehnfalte für bis zu 200 Blatt
  • 10 Stück = 1 Pack
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
mit Abheftrand und Dehnfalte
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
250 mm
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 300903, 300903-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,86*
10 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 15,87*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 11,14*
€ 17,48*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.