Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pult-Ordner A4, mit 24 Fächern, aus langlebigem Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300934
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59140035
EAN/GTIN:
     4002432341078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Das schnelle Ordnen von Unterlagen verhindert Chaos auf dem Schreibtisch und wirkt sich günstig auf die Leistung aus. Mit diesem Pult-Ordner von Leitz im A4-Format bieten wir Ihnen eine einfache und flexible Lösung. Drei Sichtlöcher und ein Inhaltsverzeichnis ermöglichen Ihnen einen schnellen Zugriff auf Ihre Dokumente. Dank farbiger Trennblätter behalten Sie jederzeit die Übersicht. Der verstärkte, stabile Dehnrücken sorgt dafür, dass Sie in dem Ordner aus hochwertigem Karton eine Vielzahl von Unterlagen unterbringen können. Sie erhalten ihn in verschiedenen Farben.

Weitere Details:

Pultordner Format DIN A4

Farbige Trennblätter für übersichtliche Ordnung

Schneller Zugriff auf Unterlagen dank Inhaltsverzeichnis

3 Sichtlöcher

24 Fächer

Verstärkter stabiler Dehnrücken für hohes Füllvermögen

Aus hochwertigem, langlebigen Karton hergestellt

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Sortierung:
numerisch
Material Mappe:
Karton
Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
24 Stk
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Hänge-Ordner, Hängeordner, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 blau, standard ordner, leitz standard-ordner, 300934, 300934-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, Gummizug-Ordnungsmappe, Gummizug-Fächermappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,29*
€ 18,84*
1 Tag
74
1
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 19,26*
1
€ 4,30*
ab € 13,72*
€ 19,51*
1
€ 7,95*
ab € 13,33*
€ 19,57*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
59140095
ab € 12,51*
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.