Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Herlitz, A4, blanko Taben, Euro-Lochung, Recycling-Karton, 1 Satz 6-teilig mit 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301108
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11078078
EAN/GTIN:
     4008110396828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register

Mit diesem Kartonregister von Herlitz bewahren Sie stets Ordnung und Übersicht für wichtige Geschäftsunterlagen und Dokumente. Es besitzt das Format A4 und besteht aus nachhaltigem, ökologischem sowie mit dem Umweltzeichen Blauer Engel zertifizierten Manila Recycling-Karton.

Versehen ist das Register mit Blanko-Registertaben und Eurolochung für die bequeme, unkomplizierte Handhabung.

Sie erhalten dieses hochwertige Kartonregister von Herlitz wahlweise in einer Ausführung als Satz mit 6 verschiedenen Intensivfarben oder als Satz mit je 2 x 5 verschiedenen Intensivfarben.

Weitere Details:

  • Hochwertiges, intensivfarbiges Kartonregister im Format A4
  • Blanko-Registertaben
  • Eurolochung
  • Zertifiziert mit dem Umweltzeichen Blauer Engel, daher besonders nachhaltig und umweltschonend
  • Material: jeweils Manila Recycling-Karton
  • Ausführung: wahlweise als Satz mit 6 verschiedenen Intensivfarben oder als Satz mit 2 x 5 verschiedenen Intensivfarben
  • Masse: je nach gewählter Ausführung B 225 x T 2 x H 297 mm (6-teilig) oder B 225 x T 3 x H 297 mm (10-teilig)
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-tlg.
Material:
Karton
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, 301108, 301108-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Schrägregister, Buchstaben-Register, Kunststoffregister, Zahlen-Register, Monatsregister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,44*
€ 6,78*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,65*
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 2,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.