Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-301114 Herst.-Nr.: 10843621 EAN/GTIN: 4008110314938 |
| | |
|
| | |
| Die chamois-farbigen Trennstreifen von herlitz- aus umweltfreundlichem Manila-Recycling-Karton mit 2-facher Lochung sind aus Ihrem Büro kaum wegzudenken. Die Streifen sind im Paket mit 100 Stück erhältlich. Mit Trennstreifen schaffen Sie auf simple und wirkungsvolle Weise Ordnung in Mappen und Aktenordnern. Heften Sie die Streifen einfach zwischen Ihre Papiere. Trotz der 2-fach-Lochung passen Sie neben Ordnern auch in Ringbücher mit 4-facher Ringmechanik. Die Streifen ragen mit ihrem Mass von B 105 x T 242 x H 22 mm über normale A4-Dokumente hinaus und lassen sich beschriften. So wissen Sie auf einen Blick, was sich in Ihrem Ordner wo befindet. Die chamois-farbenen Trennstreifen bestehen aus Manila-Recycling-Karton und sind daher besonders umweltfreundlich. Dafür haben sie das Gütesiegel 'žBlauer Engel'œ erhalten. Mit dem Paket von 100 Stück haben Sie einen umfangreichen Vorrat an Trennstreifen und sind für das Büro bestens ausgestattet. Da die Streifen eingeschweisst geliefert werden, lassen sie sich ausserdem gut lagern. Wichtige Details: - Ideal für sortierte Dokument-Aufbewahrung in Mappen, Ringbüchern und Aktenordnern
- Mit 2-fach-Lochung
- Material: Manila-Recycling-Karton
- Farbe: Chamois
- Liefereinheit: 100 Stück (eingeschweisst)
- Masse Basiseinheit: B 105 x T 242 x H 22 mm
- Blauer-Engel: besonders umweltfreundlich hergestellt
Weitere Informationen: | | Farbe: | chamoisgelb | Stück pro Paket: | 100 | Lochung: | 2-fach | Material: | Recyclingkarton | Höhe: | 22 mm | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,54* | € 2,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,33* | € 4,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 4,13* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|