Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Hartfaserplatte, B 1250 x T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30126
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AA03012540AAA0000
EAN/GTIN:
     3612970881267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Zur Kleinteilelagerung

  • 1250 mm breit
  • unterschiedliche Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Hartfaserplatte
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Traglast Fachboden:
115 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Auflageplatte für Steckregal, Bodenplatte für Steckregal, bodenplatte für steckregal, 30126, 30126-SW81, Lagerregale Zubehör, Werkstattregal, Stahlregale, Fachbodenregal, Durchlaufregal, Regalsystem, Industrieregal, Regal, Anbauregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.