Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissverschlussbeutel FolderSys, Halteschlaufe undKordel, PVC-frei, Kunststoff transparent, Format A5, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301261
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40494-26 BEIGE
EAN/GTIN:
     4250037429107
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur

Dieser vielseitig nutzbare Reissverschlussbeutel von FolderSys besteht aus hochwertigem, transparentem Kunststoff mit einer Stärke von 150 μ und ist völlig frei von PVC.

Der leichtgängige Reissverschluss wurde aus Textilmaterial hergestellt und mit einer Kordel ausgestattet, um Ihnen die Handhabung zu erleichtern. Darüber hinaus besitzt der Beutel eine zweckmässige Halteschlaufe aus Nylon.

Sie erhalten diesen Reissverschlussbeutel von FolderSys im praktischen 10er-Pack. Wählen Sie zudem zwischen verschiedenen Formaten, wobei diese pro Set jeweils einheitlich sind.

Weitere Details:

  • Mit Nylon-Halteschlaufe
  • Reissverschluss aus Textil mit Kordel
  • Öffnung an der Oberseite
  • PVC-frei
  • Im praktischen 10er-Pack
  • In verschiedenen Formaten verfügbar, Format pro Set dabei jeweils einheitlich
  • Material: jeweils Kunststoff, 150 μ stark
  • Farbe: jeweils transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für Format:
A5
Stück pro Paket:
10
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
Reissverschluss
Folienstärke:
150 µ
Breite:
254 mm
Länge:
200 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel foldersys a5, bindfaden, kleinkrambeutel a5, 301261, 301261-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,76*
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 32,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.