Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel FolderSys, Gleitverschluss PVC-frei, lebensmittelgeeignet, Folie transparent, Format B6, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301270
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40412-00 FARBLOS
EAN/GTIN:
     4250037430080
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Flach-Beutel

Dieser Flachbeutel von FolderSys eignet sich für die sichere Unterbringung von verschiedenen Objekten. Ausgestattet ist er mit einem weissen Gleitverschluss.

Der Beutel an sich besteht aus transparenter, 150 μ starker Folie, welche frei von PVC ist. Daher kann der Beutel auch zur Verstauung von Lebensmitteln genutzt werden.

Sie erhalten diesen Flachbeutel von FolderSys im praktischen 10er-Set in unterschiedlichen Formaten, wobei das Format pro Set jeweils einheitlich ist.

Weitere Details:

  • Vielseitig verwendbarer Flachbeutel
  • Mit weissem Gleitverschluss
  • Frei von PVC und lebensmittelgeeignet
  • In praktischem 10er-Set
  • Wahlweise in verschiedenen Formaten erhältlich, Format pro Set dabei jeweils einheitlich
  • Material: jeweils transparente Folie, 150 μ stark
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Material:
Folie
Folienstärke:
150 µ
Grösse:
B6
Breite:
175 mm
Länge:
135 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.