| |
|
| Artikel-Nr.: 224-301293 Herst.-Nr.: 9218-08023 TRANSPARENT EAN/GTIN: 4052301090590 |
| |
|
| | |
| Diese Planschutztasche von Eichner bewährt sich überall, um Zeichnungen, Baupläne und andere wichtige Dokumente unter anspruchsvollen Bedingungen zu nutzen, ohne dass diese verschmutzen oder auf andere Weise Schaden nehmen. Die Tasche besteht aus transparentem Polyethylen und ist mit einem gelben Gleitverschluss ausgestattet, der sich als sehr leichtgängig erweist '“ er lässt sich besonders unkompliziert öffnen und schliessen. Weitere Details: - Ideal für die vor Schmutz und Staub geschützte Verwahrung von Bauplänen und Bauzeichnungen sowie anderer wichtiger Dokumente
- Mit gelbem, leicht zu handhabendem Gleitverschluss
- Wahlweise in verschiedenen Formaten erhältlich
- Material: jeweils Polyethylen
- Farbe: jeweils transparent
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stück pro Paket: | 1 | Lebensmittelgeeignet: | Nein | Material: | Polyethylen (PE) | Verschlussart: | Gleitverschluss | Format: | DIN A0 | Breite: | 1250 mm | Länge: | 900 mm | Beschriftungsfeld: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 301293, 301293-SW81, Druckverschlussbeutel, Dokumentenhülle für Pläne, Plansichttasche, Abhefthülle für Pläne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,03* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,134* | € 9,864* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,74* | € 11,81* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,33* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|