Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche FolderSys FolderGreen-, A4 Hochformat, 0,20 mm, mit Abheftstreifen undKlettverschluss B 238/218 x H 310 mm, 100 % PCR-PP, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301759
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40706-00 FARBLOS
EAN/GTIN:
     4250037431476
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen

Die Sichttasche FolderGreen von FolderSys ist im A4 Hochformat ausgeführt und ist genau die richtige Wahl für das geschützte Unterbringen wichtiger Dokumente.

Versehen mit Abheftstreifen sowie einem Klettverschluss an der kurzen Seite, besteht sie zu 100 Prozent aus transparentem, 0,20 mm starkem Post Consumer Recycled Polypropylen (PCR-PP). Für die Gewinnung dieses Materials aus Verbrauchermaterial werden keine fossilen Rohstoffe benötigt.

Die Gesamtmasse der somit besonders umweltfreundlichen Sichttasche FolderGreen von FolderSys betragen B 238/218 x H 310 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige Sichttasche im A4 Hochformat
    • bestens geeignet für die geschützte Unterbringung von wichtigen Dokumenten und Unterlagen
    • Materialstärke von 0,20 mm
  • Mit Abheftstreifen
  • Mit Klettverschluss an der kurzen Seite

Weitere Details:

  • Material: 100 % Post Consumer Recycled Polypropylen (PCR-PP)
  • Farbe: transparent
  • Masse: B 238/218 x H 310 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
mit Abheftstreifen, Klettverschluss
Material:
Post-Consumer Recyclingmaterialien (PCR)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4 hoch
Höhe:
310 mm
Breite:
238/218 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 8,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.