Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle FolderSys Premium, A4, bis 40 Blatt, B 240 x H 315 mm, gelocht, oben undan Lochrandseite offen, dokumentenecht, PE, transparent, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301762
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     47004-00 FARBLOS
EAN/GTIN:
     4250037431148
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

Verwenden Sie die im Format A4 gehaltene Aktenhülle Premium von FolderSys, um sowohl gelochte als auch ungelochte Unterlagen gut geschützt in Aktenordnern und Heftern aufzubewahren. Die Sichthülle fasst bis zu 40 Blatt Papier einer Qualität von 80 g/m2 und wurde aus transparenter Polyethylen-Folie einer Stärke von 0,16 mm gefertigt.

Auf der Ober- und Unterfolie befindet sich eine praktische 4er-Lochung, oben an der kurzen Seite sowie an der langen breiten Lochrandseite ist die Premium Aktenhülle offen. Ebenfalls ist sie dokumentenecht der übergang von sich auf den untergebrachten Unterlagen möglicherweise befindender Tinte auf die Hüllen wird somit verhindert

Die Masse der patentierten und zu 10 Stück pro Pack erhältlichen A4 Aktenhülle Premium von FolderSys betragen B 240 x H 315 mm.

Ausführung:

  • 10 hochwertige Aktenhüllen im Format A4
    • bestens geeignet für die geschützte Unterbringung von wichtigen Dokumenten (sowohl gelocht als auch ungelocht) in Aktenordnern und Heftern
    • Fassungsvermögen von bis zu 40 Blatt Papier einer Qualität von 80 g/m2
    • mit 4er-Lochung auf der Ober- und Unterfolie
    • oben an der kurzen Seite sowie an der langen breiten Lochrandseite offen
  • Dokumentenecht

[em][/em]

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polyethylen (PE)
  • Materialstärke: jeweils 0,16 mm
  • Farbe: jeweils transparent
  • Masse: jeweils B 240 x H 315 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Oberfläche:
glatt
Folienstärke:
0,16 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
315 mm
Format:
DIN A4
Art der Lochung:
4-fach Lochung
Öffnung:
oben an der kurzen Seite, an der langen breiten Seite
Dokumentenecht:
Ja
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 301762, 301762-SW81, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Klarsichtsfolien, Sichtfolien, Aktenhuellen, Prospekthüllen, Hüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.