Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte, flackerfrei, dimmbar, kaltweiss 750 lm, 6500 k, Akku, IP54, vers. Befestigungsmöglichkeiten, baustellentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301771
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     300828
EAN/GTIN:
     8720604300437
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Diese LED-Arbeitsleuchte bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Nutzung: Ihr Akku ermöglicht eine kabellose Verwendung der Leuchte und lässt sich innerhalb von nur fünf Stunden über USB aufladen. Ausserdem punktet die Leuchte mit einer Vielzahl von Befestigungsalternativen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre neue Leuchte für die Werkstatt oder einen anderen Arbeitsbereich aufzustellen oder an einem integrierten Haken aufzuhängen. Darüber hinaus ist die LED-Arbeitsleuchte auf ihrer Rückseite mit vier Magneten ausgestattet, sodass sie auf zahlreichen Metalloberflächen sicher haftet. Um die Leuchte in die gewünschte Position auszurichten, bewegen oder drehen Sie die Lichtquelle frei. Ein schwenkbarer Fuss unterstützt Sie dabei. Für den einfachen Transport klappen Sie Ihre neue Arbeitsleuchte einfach zusammen.

Die Arbeitsleuchte erzeugt kaltweisses, flackerfreies Licht (6.500 Kelvin). Sie erreicht einen Lichtstrom von 750 Lumen und lässt sich dimmen. Die Leuchte ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt (IP54).

Lichttechnische Leistungsmerkmale:

  • Lichtfarbe: Kaltweiss
  • Farbtemperatur: 6.500 Kelvin
  • Lichtstrom: 750 Lumen
  • Abstrahlwinkel: 120 Grad

Weitere Details:

  • Dimmbar (100% - 30% - 0%)
  • Viele Befestigungsmöglichkeiten (mit Haken und 4 Magneten)
  • Standfuss
  • über USB aufladbarer Akku mit Batterieanzeigen (Ladedauer: 5 Stunden, Betriebsdauer: 3 Stunden bei 100 % Lichtleistung, 10 Stunden bei 30 % Lichtleistung)
  • Leistung: 7 Watt
  • LED-Typ: SMD 2835
  • Anzahl LED-Chips: 42
  • Betriebstemperatur: -10 bis + 40 C
  • Material: Gehäuse aus Acrylnitril-Butadien-Styrol, Diffusor aus Glas
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
IP 54
Leuchtdauer:
180 (100% Licht) und 600 min (30% Licht) min
Watt:
7
Länge Anschlusskabel:
0,5 m
Batterie/Akku:
Ja
Erfassungswinkel:
120 °
Strahlerart:
Arbeitsleuchte
Spannung:
5 V
Lichtstrom:
750 lm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
140 mm
Gewicht:
450 kg
Breite:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, 301771, 301771-SW81, Arbeitsleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 38,92*
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 46,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 46,27*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 38,35*
€ 52,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.