Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Stützen, mit Kunststofffüssen, H 2000 mm, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30189
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA01A1200PP
EAN/GTIN:
     3612970782311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • als Zubehör für Universal-Steckregale
  • frei kombinierbar mit Gitter- oder Stahlblechböden
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder himmelblau (RAL 5015)
  • 2000 mm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
20 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regalprofil für Steckregal, T-Profil für Steckregal, aktenregal stahl, regalprofil für steckregal, aktenregal grundfeld, 30189, 30189-SW81, Lagerregale Zubehör, Metallfussplatte, Stütze, Werkstattregal, Wandregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Regal, Allzweckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.